Cheville Fischer 50108, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 40 mm

Ancre S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fischer :50108
Rubix :3955-8005707
EAN :4042205038217
CHEVILLE NYLON EXPANSION S 8 UE=100 (BOITE) PRIX DU CENT

Résumé technique

Diamètre de foret8 mm
Longueur40 mm

Documents

Détails articles : CHEVILLE NYLON EXPANSION S 8 UE=100 (BOITE) PRIX DU CENT


La gamme S de chevilles à expansion Fischer S combine un design éprouvé et une fabrication en nylon de qualité. Elle se distingue par une mise en œuvre simple et une compatibilité étendue avec les vis courantes.

Caractéristiques :
La cheville à expansion Fischer S est fabriquée en nylon et fonctionne par expansion contrôlée dans deux directions lors du vissage. Cette cinématique permet d’orienter les contraintes d’ancrage en fonction de la position dans le matériau, notamment à proximité des bords. L’absence de collerette autorise une implantation profonde sous l’enduit jusqu’à la couche porteuse, sans contrainte de profondeur prédéfinie. Les ergots anti-rotation stabilisent la cheville dans le forage et limitent tout mouvement parasite pendant la pose. La gamme S est compatible avec des vis à bois et des vis pour panneaux de particules, et convient aussi bien au montage en attente qu’au montage traversant. Lors de l’installation, l’expansion progressive assure un ancrage sûr dans le matériau support, à condition de respecter une distance aux bords au moins égale à la longueur de la cheville. La longueur de vis nécessaire se détermine par l’addition de la longueur de la cheville, de l’épaisseur de l’enduit ou de l’isolant, de l’élément à fixer et d’un diamètre de vis.

Spécifications :
- Diamètres disponibles : de 4 mm à 20 mm.
- Divers conditionnements disponibles.
- Longueurs de chevilles : de 20 mm à 120 mm selon les diamètres.
- Diamètres de vis compatibles : de 2,0 mm à 16,0 mm selon la référence.
- Références : 0501XX (XX : diamètre de la cheville).
- Matériau : nylon.
- Principe de fixation : expansion dans deux directions.
- Charges admissibles maximales (indicatif) : 16 daN pour le S4 et jusqu'à 388 daN pour le S20 (béton).

Points forts

- Implantation possible sous enduit grâce à l’absence de collerette, permettant d’atteindre la couche porteuse.
- Orientation contrôlée des zones d’expansion par rotation de la cheville, permettant d’aligner les contraintes parallèlement aux bords du matériau.
- Insertion facilitée par une géométrie étroite, contribuant à une pose rapide.
- Stabilité accrue dans le forage grâce aux ergots anti-rotation.
- Large couverture dimensionnelle avec une seule gamme de chevilles Fischer.

Applications

La cheville à expansion Fischer S est utilisée pour la fixation d’éléments légers dans des matériaux pleins tels que le béton, la brique pleine, la brique silico-calcaire pleine, la pierre naturelle dense ou les blocs pleins en béton léger. Elle trouve sa place dans des installations de cadres, lampes, plinthes, étagères murales légères, armoires de toilette ou boîtes aux lettres. La gamme S est également adaptée à la pose de tringles à rideaux, de panneaux d’information, de détecteurs de mouvements et d’installations électriques, en intérieur comme en zones protégées des intempéries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de foret8 mm
Longueur40 mm
13,77 HT
/ 100 unités
16,52 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de foret

Longueur