Cheville Fischer 078661, Diamètre de foret: 12 mm | Longueur: 32 mm | Matière: Laiton
Cheville en laiton MS
Voir les informations techniquesRéférences
Fischer :078661
Rubix :3955-8186554
Fabricant :MS 10 x 32
EAN :4006209786611





Détails articles : CHEVILLE LAITON MS 10X32 UE=25
La cheville à expansion en laiton avec filetage métrique
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
• La construction compacte de la cheville en laiton réduit l'effort de perçage et permet ainsi un montage rapide• La structure de surface spéciale du MS empêche la rotation dans le trou de perçage. Cela garantit une sécurité de montage accrue• Le filetage intérieur permet l'utilisation de vis métriques standard ou de tiges filetées et autorise un démontage affleurant et la réutilisation du point de fixation. Cela confère une grande flexibilité
Applications
• Étagères de cave• Sous-structures en bois et en métal• Chauffe-eau instantané• Agrégats• Armoires électriques• Rails de rideaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Matière | laiton |
| Type | cheville en laiton ms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,18 € HT
/ 25 unités
44,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours