Dégraissant pour nettoyage et protection Rocol REMOVER & DEGREASER SPRAY 300ml, Contenance: 300 ml
Spray nettoyant et dégraissant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :REMOVER & DEGREASER SPRAY 300ml
Rubix :1066-6159756
Fabricant :34151
EAN :5024747341511


Documents
Détails articles : SOLVANT DEGRAISSAGE. NSF C1
Nettoyant et décapant pour étiquettes à base d'agrumes.
REMOVER & DEGREASER est un dégraissant polyvalent puissant et à action rapide.
Il est homologué NSF C1 et certifié halal. Il peut être utilisé dans la transformation des produits non comestibles, dans les zones de non transformation et dans les zones extérieures des établissements de transformation des aliments.
Avec son odeur agréable, ce dégraissant aux agrumes est un excellent nettoyant pour la saleté et la crasse de tous les jours. Cependant, le produit est particulièrement adapté pour pénétrer et retirer les résidus difficiles à enlever, notamment les étiquettes, les adhésifs, la graisse et l'huile.
Lavez les surfaces nettoyées avant leur réutilisation dans la zone de transformation des aliments.
Points forts
Élimine la graisse, l'huile, les adhésifs, les étiquettes et les salissures générales de l'atelier. Action puissante et rapide. Sans danger pour le métal, la plupart des plastiques et les surfaces peintes. Homologué NSF H1 Technologie DETEX - capuchons et actionneurs d'aérosols en plastique détectables aux rayons X et au métal - réduit le risque de contamination du plastique. Certifié Halal.
Applications
Il peut être utilisé dans la transformation des produits non comestibles, dans les zones de non transformation et dans les zones extérieures des établissements de transformation des aliments.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol |
|---|---|
| Contenance | 300 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,48 € HT
/ unité
29,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h