Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 150186
Spirabel Pu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150186
Rubix :0363-2061795
EAN :3291671501867

Documents
Détails articles : TUYAU SPIRABEL PU A1 D.63 UE10 TRANSLUCIDE
Gaine souple en polyuréthane,renforcée par un jonc en pvc rigide noyé dans la paroi et munie d’un fil conducteur.
Points forts
La gaine PU A1 a une forte résistance mécanique. Elle reste cependant très flexible. Sa paroi intérieure est lisse. Elle est alimentaire et son fil de cuivre permet une mise à la masse aisée.
Applications
Aspiration de sciure et copeaux
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Application | aspiration/extraction de sciure et de copeaux de bois ; évacuation d'air et de fumées ; transport pneumatique de produits alimentaires en poudre ; ventilation |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 47 mm |
| Matière | tube intérieur en polyuréthane (pu) ; spirale en pvc rigide intégrée dans la paroi ; fil de mise à la terre conducteur en cuivre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
680,70 € HT
/ 10 mètres
816,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours