Tuyau pour transport de matériaux Norres 350-0080-0000
Norres AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Voir les informations techniquesRéférences
Norres :350-0080-0000
Rubix :H465-2459633
Fabricant :350-0080-0000
EAN :4049645113658
Détails articles : GAINE AIRDUC.PUR350MHF.80
Tuyau d'aspiration et de vidange résistant à l'abrasion et antistatique, de poids moyen, dont l'intérieur est lisse et qui se caractérise par une grande résistance à l'abrasion, une bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques, ainsi qu'une très bonne flexibilité à froid. En outre, la paroi est durablement antistatique.
Applications
Le tuyau flexible convient pour les poudres abrasives, les matériaux en vrac, les granulés et les gaz. Il peut être utilisé dans l'industrie chimique (vapeurs chimiques, vapeurs de peinture, etc.), dans l'industrie textile (machine à filer, machine à tricoter, machine à tisser), pour la ventilation dans les étables, les systèmes d'aspiration et les systèmes de filtrage, ainsi que dans de nombreux autres domaines d'application.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,79 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,29 € HT
/ mètre
47,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours