Tuyau pour transport de matériaux Mecaline 884777
Gaine Polyurethane Antistatique, Ultra Leger, Resistant a la Migration de Microbes, Difficilement Inflammable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884777
Rubix :P600-2457989
EAN :3660338381287


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,51 bar |
Documents
Détails articles : GAINE PU LEGER D.140MM L10 M
Fil en acier à ressorts intégré dans la paroi
- Paroi: ester-polyuréthane haut de gamme (Pre-PUR®) antistatique de manière permanente
- Epaisseur de paroi environ 0,4 mm
- transparent
- Tuyau comprimé & emballé dans un sac plastique (faible coût de transport, volume de stockage réduit)
- Paroi: ester-polyuréthane haut de gamme (Pre-PUR®) antistatique de manière permanente
- Epaisseur de paroi environ 0,4 mm
- transparent
- Tuyau comprimé & emballé dans un sac plastique (faible coût de transport, volume de stockage réduit)
Points forts
- Version ultra-légère
- Ultra souple+ compressible 3:1
- Résistant à labrasion
- Résistant aux microbes
- Bonne résistance à lhuile, à lessence et aux produits chimiques
- Reste très flexible même à froid
- Difficilement inflammable selon: UL94-HB
- Difficilement inflammable selon: DIN 4102-B1
- Ultra souple+ compressible 3:1
- Résistant à labrasion
- Résistant aux microbes
- Bonne résistance à lhuile, à lessence et aux produits chimiques
- Reste très flexible même à froid
- Difficilement inflammable selon: UL94-HB
- Difficilement inflammable selon: DIN 4102-B1
Applications
- Tuyau flexible / gaine pour les gaz et poussières abrasives, la poudre, les fibres
- Unité dextraction, système de dépoussiérage, système de filtration, extraction de brouillard dhuile
- Bras dextraction
- Industrie chimique: vapeurs chimiques, tuyau de retour de vapeur sur bras de chargement, extraction de vapeur de peinture, extraction de brouillard
- Zone de danger dexplosion
- Stalle et abris pour animaux : ventilation de grange
- Bus, véhicule utilitaire, caravane / remorque, mobil-home / camping-car, bateau / navire / yacht: ventilation, chauffage
- Ventilation de pièce propre , machine de production de semi-conducteurs
- Soufflets, compensateurs
- Unité dextraction, système de dépoussiérage, système de filtration, extraction de brouillard dhuile
- Bras dextraction
- Industrie chimique: vapeurs chimiques, tuyau de retour de vapeur sur bras de chargement, extraction de vapeur de peinture, extraction de brouillard
- Zone de danger dexplosion
- Stalle et abris pour animaux : ventilation de grange
- Bus, véhicule utilitaire, caravane / remorque, mobil-home / camping-car, bateau / navire / yacht: ventilation, chauffage
- Ventilation de pièce propre , machine de production de semi-conducteurs
- Soufflets, compensateurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,51 bar |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 78 mm |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,85 € HT
/ rouleau
585,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h