Combinaison jetable Honeywell 4503001-XL, Taille : XL | Matière principale : Polyéthylène
Spacel 3000 RAGC PS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :4503001-XL
Rubix :0491-6111194
EAN :3603837501428



Documents
Détails articles : COMBINAISON SPACEL3000 RAGCPS XL JAUNE TYPE 3/4/5/6 CAT.3
Combinaison en film polyéthylène tri-couches. Épaisseur 100 µm. Protection renforcée. Double rabat adhésif Zipper soudé. Catégorie III, Type 3, 4, 5 et 6. Norme EN14605/EN13982-1/EN13034.
Points forts
Excellente résistance à l’abrasion, déchirure et perforation. Étanche grâce au soudage "Spaseal", une technologieexclusive Honeywell Safety Product jaune pour une meilleure visibilité. Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection. Modèle avec poignets et chevilles élastiqués.
Applications
Usage court. Pour les industries chimiques et pétrochimiques, le nettoyage et la maintenance industrielle, la décontamination, le transport de matières dangereuses, les interventions sur zones polluées, le sanitaire, les services d’urgences.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | jaune |
| Catégorie | 3 |
| Matière | film polyéthylène tri-couches |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,00 € HT
/ 10 unités
405,60 € TTC
- Epuisé
