Combinaison jetable Honeywell 4503003-S, Taille : S | Matière principale : Polyéthylène
Spacel 3000 AP RA EBJ Cat. 3 type 4/6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :4503003-S
Rubix :0491-6112065
EAN :3603837501510



Documents
Détails articles : COMBINAISON SPACEL3000APRAEBJ TS JAUNE TYPE 4-6
Combinaison en film polyéthylène jaune tri-couches. Épaisseur 100 µm. Protection renforcée. Zipper et coutures soudés. Modèle avec poignets et chevilles élastiqués, aération dorsale et rabat adhésif. Normes EN13982, EN13034, EN14126.
Points forts
Excellente résistance à l'abrasion, déchirure et perforation. Élongation de la matière jusqu à 400 %.
Applications
Pour le nettoyage industriel, le sanitaire, la maintenance industrielle, la chimie, l'industrie pharmaceutique et laboratoires, les services d'urgence, les interventions sur zones polluées.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | jaune |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,00 € HT
/ 25 unités
651,60 € TTC
- Epuisé
