Distributeur pneumatique SMC S070C-5BG-32
Electrodistributeur 3/2 serie S070
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :S070C-5BG-32
Rubix :0338-2264718
EAN :3618036235104
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 S070 S070C-5BG-32
La série S070 est une série d'électrodistributeurs 2/2 et 3/2 à action directe super compacts satisfaisant les besoins en miniaturisation des appareils d'analyse, de l'appareillage médical et des équipements de fabrication des semi-conducteurs. La série S070 est eXTrêmement légère (5 g pour les unités à une seule vanne) et son bruit de fonctionnement est de 38 dB(A) maxi. Il est facile d'augmenter ou de diminuer le nombre de stations (embase associable). La largeur de la vanne est de 7 mm.
Electrodistributeur 3/2 serie s070
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 s070 s070c-5bg-32 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,56 € HT
/ unité
69,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours