Références
Asco :19000017--A5
Rubix :0383-2178594
Fabricant :19000017-A5



Détails articles : PILOT CNOMO 110VCA AUXI IMPULS CONNECTEUR FORME A
La série 190-S d'AVENTICS est une électrovanne à applique CNOMO de taille 30 adaptée au pilotage d'actionneurs ou de distributeurs. Sa taille compacte et son faible poids permettent une installation facile et flexible sur des sous-ensembles simples ou juxtaposables. La série 190-S est idéale pour les applications d'emballage, d'injection et de dosage, de fabrication de pneumatiques, d'automobile et d'embouteillage.
Points forts
Version à montage sur socle CNOMO pour les applications de pilotage de vannes
Dimensions et poids réduits pour une installation aisée sur embases simples ou juxtaposables
Interchangeabilité AC/DC de l'électrovanne sans démontage de la vanne
Version avec connexion M12 avec indication visuelle et suppression des pics de tension conforme aux normes "UL"
Installation flexible sur embases juxtaposables
Opérateur manuel en standard
Les électrovannes sont conformes à toutes les directives européennes en vigueur
Dimensions et poids réduits pour une installation aisée sur embases simples ou juxtaposables
Interchangeabilité AC/DC de l'électrovanne sans démontage de la vanne
Version avec connexion M12 avec indication visuelle et suppression des pics de tension conforme aux normes "UL"
Installation flexible sur embases juxtaposables
Opérateur manuel en standard
Les électrovannes sont conformes à toutes les directives européennes en vigueur
Applications
Emballage;Injection et dosage;Fabrication de pneus;Automobile;Embouteillage Applications
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 230 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 84 l/min |
| Plage de pression | 0/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,01 € HT
/ unité
156,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
