Distributeur pneumatique Festo MHP1-M4H-3/2G-M3-TC

Électrovanne MHP1-M4H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHP1-M4H-3/2G-M3-TC
Rubix :0326-2575825
Fabricant :197012
EAN :4052568081386
ELECTRODISTRIBUTEUR MHP1-M4H-3/2G-M3-TC

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHP1-M4H-3/2G-M3-TC


Électrodistributeur MHP1-M4H-3/2G-M3-TC Distributeur à raccord de travail intégré pour montage individuel ou en batterie, très faible encombrement, avec connecteur sur le dessus. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices3
Débit10 l/min
148,29 € HT
/ unité
177,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours