Références
SMC :SY5120-5WAOU-C4F-Q
Rubix :0338-2371365
Fabricant :00519383

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 1/8 TUBE 4
SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception des vannes de la série SY. Les vannes SY3000 et SY5000 ont la même largeur que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté de 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la vanne. Un filtre intégré dans la vanne pilote évite les problèmes causés par des corps étrangers. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Des orifices latéraux, supérieurs et inférieurs sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible avec un orifice dans le corps ou monté sur la base, et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 285 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,16 € HT
/ unité
132,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours