Distributeur pneumatique SMC SY3220-5WAOU-M5-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY3220-5WAOU-M5-Q
Rubix :0338-2252856
Fabricant :SY3220-5WAOU-M5-Q
EAN :3618036189544
DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC M5

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc m5
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC M5


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc m5
Nombre d’orifices5
171,56 € HT
/ unité
205,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h