Distributeur pneumatique Festo MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C

Electrovanne MEBH-5/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C
Rubix :0326-2575895
Fabricant :184508
EAN :4052568014445
ELECTRODISTRIBUTEUR MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C

Résumé technique

Typemonostable 5/2
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C


Électrodistributeur MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C avec raccord instantané central Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typemonostable 5/2
Nombre d’orifices5
Débit4500 l/min
372,49 € HT
/ unité
446,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours