Distributeur pneumatique SMC SYA7320-02

Soupape pneumatique à 5 orifices SYA3000/5000/7000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SYA7320-02
Rubix :0338-2264031
Fabricant :SYA7320-02
EAN :3618036154856
DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 CDE PNEU SYA7320-02
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 et 5/3 cde pneu sya7320-02
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 CDE PNEU SYA7320-02


Les vannes à commande pneumatique SYA 5 ports sont disponibles en types à montage sur corps ou sur base.  Le SYA utilise les mêmes collecteurs que la série SY (type non enfichable) pour les types 20, 41, 42 et 45. Les raccords One-touch sont disponibles sur les types à port de corps.  Les types de filetage disponibles sont Rc, G, NPT ou NPTF.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde pneumatique serie sya#000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 et 5/3 cde pneu sya7320-02
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,58 HT
/ unité
192,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours