Références
Festo :MVH-5-1/8-L-S-B
Rubix :0326-2579635
Fabricant :19750
EAN :4052568113452

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR M VH-5-1/8-L- -S-B
Électrodistributeur MVH-5-1/8-L-S-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Débit | 1000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,59 € HT
/ unité
376,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours