Distributeur pneumatique Festo VMPA1-M1H-H-M7-PI
Électrovanne VMPA1-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPA1-M1H-H-M7-PI
Rubix :0326-2576991
Fabricant :533383
EAN :4052568166649

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-H-M7-PI
Électrodistributeur VMPA1-M1H-H-M7-PI avec connecteur électrique individuel M8x1, à 4 pôles. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=300 l/min, Pression de service=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 300 l/min |
| Plage de pression | 3/8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,41 € HT
/ unité
354,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours