Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53U-A2-P1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-P53U-A2-P1
Rubix :0326-2567410
Fabricant :546744
EAN :4052568185060
DISTRIBUTEUR DE BASE VSV A-B-P53 3U-A2-P1

Résumé technique

Typedistributeur de base vsv a-b-p53 3u-a2-p1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE VSV A-B-P53 3U-A2-P1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
distributeur de base VSVA-B-P53U-A2-P1 Largeur 18 mm. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=18 mm, Débit nominal normal=450 l/min, Pression de service MPa=0,3 - 1 MPa

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur de base vsv a-b-p53 3u-a2-p1
Nombre d’orifices5
Débit450 l/min
116,43 € HT
/ unité
139,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours