Distributeur pneumatique SMC SYA5220-01
Soupape pneumatique à 5 orifices SYA3000/5000/7000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SYA5220-01
Rubix :0338-2086648
Fabricant :SYA5220-01
EAN :3618036155372

Résumé technique
| Type | distributeur 5/2 bistable 1/8 pilotage pneumatique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 1/8 PILOTAGE PNEUMATIQUE
Les vannes à commande pneumatique SYA 5 ports sont disponibles en types à montage sur corps ou sur base. Le SYA utilise les mêmes collecteurs que la série SY (type non enfichable) pour les types 20, 41, 42 et 45. Les raccords One-touch sont disponibles sur les types à port de corps. Les types de filetage disponibles sont Rc, G, NPT ou NPTF.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde pneumatique serie sya#000
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 bistable 1/8 pilotage pneumatique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 284 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,24 € HT
/ unité
116,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours