Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-B52-D-D2-1R5L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-B52-D-D2-1R5L
Rubix :0326-2569053
Fabricant :566995
EAN :4052568007799

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsva-b-b52-d-d2-1r5l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-B52-D-D2-1R5L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-b52-d-d2-1r5l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 4000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,37 € HT
/ unité
329,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours