Distributeur pneumatique Festo MN1H-2-11/2-MS

Électrovanne MN1H-2

Voir les informations techniques

Références

Festo :MN1H-2-11/2-MS
Rubix :0326-2580379
Fabricant :161734
EAN :4052568129262
ELECTRODISTRIBUTEUR M N1H-2-1 1/2 2-MS

Résumé technique

Typeélectrovanne mn1h
Nombre d’orifices2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR M N1H-2-1 1/2 2-MS


Électrodistributeur MN1H-2-11/2-MS avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Conception=Distributeur à diaphragme, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne mn1h
Nombre d’orifices2
Débit30500 l/min
1 098,70 € HT
/ unité
1 318,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours