Distributeur pneumatique SMC SS5Q23-12FD0-D-Q
Embase multiple SQ2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5Q23-12FD0-D-Q
Rubix :0338-2051987
EAN :3618036217810
Documents
Détails articles : EMBASE SQ2000 12 POSTES SS5Q23-12FD0-D-Q
Les électrodistributeurs 5/2 et 5/3 de la série SQ ont été conçues pour les applications demandant une vitesse et une fréquence élevée, une durée de service longue et un temps de réponse précis. La série SQ offre des temps de réponse remarquables de 12 ms maxi pour le modèle SQ1000, 20 ms maxi pour le modèle SQ2000 et une durée de vie de 200 millions de cycles. Une large gamme d'options sont disponibles.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | module enfichable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,04 € HT
/ unité
446,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours