Références
SMC :VHK2A-10F-10F
Rubix :0338-2500961
Fabricant :01981893
Détails articles : VANNE 2/2 ET 3/2 A CDE MANUELLE SERIE VHK
Le robinet à doigt de la série VHK a une grande surface effective de 2. 0 à 17. 5mm². Cette série commence avec un diamètre extérieur de tube minimum de ø4. Le sens du robinet indique clairement si le robinet est ouvert ou fermé (de fermé à ouvert dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). La classification du bouton par différence de couleur facilite la distinction entre les vannes à 2 orifices (gris) et les vannes à 3 orifices (bleu). Le bouton du modèle optionnel résistant à la flamme est rouge, qu'il s'agisse d'une vanne à 2 ou à 3 orifices.
Points forts
Valve à doigt, standard
Fluide : air
Fluide : air
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne 2/2 et 3/2 a cde manuelle serie vhk |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,53 € HT
/ unité
24,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h