Références
Festo :MFH-3-1/8-S
Rubix :0326-2044687
Fabricant :7958
EAN :4052568001612

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-3-1/8-S RACCORD DE PILOTAGE 7958
Électrodistributeur MFH-3-1/8-S avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=500 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger classic |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 500 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,53 € HT
/ unité
246,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours