Distributeur pneumatique SMC SYJ314M-5LOU-Q

Distributeur série SYJ712M

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SYJ314M-5LOU-Q
Rubix :0338-2140897
Fabricant :00076985
EAN :3618036153088
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 24VCC SYJ314M-5LOU-Q
Résumé technique
Typeelectrovanne 3/2 ou 5/2 voies
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 24VCC SYJ314M-5LOU-Q


La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité au niveau de l'encombrement et de supériorité au niveau des performances ce qui dote d'une vraie valeur ajoutée cette série. Qu'elle soit utilisée sur embase ou en tant que vanne individuelle, son profil étroit accroît la flexibilité de sa conception et réduit les besoins d'espace. Le distributeur SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0.5 watts en standard), ce qui réduit de façon drastique la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts de fonctionnement, et permet d'effectuer un contrôle direct au travers des relais de sortie d'un API. Tous les raccords électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des indicateurs lumineux et une protection de circuit contre les surtensions. Les distributeurs de la série SYJ peuvent être configurées sur des embase à montage sur embase, ou de façon individuelle sur des embases, ce qui permet d'offrir une vaste gammes de solutions s'adaptant à vos besoins en ingénierie.
Electrodistributeur 3/2 serie syj300

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 3/2 ou 5/2 voies
Nombre d’orifices3
Débit98 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,50 HT
/ unité
90,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h