Distributeur pneumatique SMC JSB61-ST40AF-6S
Vanne à siège incliné, type pneumatique - JSB
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JSB61-ST40AF-6S
Rubix :0338-2597638
Fabricant :JSB61-ST40AF-6S

Détails articles : VANNE A SIEGE ANGULAIRE, SERIE JSB
Fluide applicable : air, eau, vapeurDébit jusqu'à 87,5 (facteur Cv)Taille du port : 3/8" à 2 "Matériau du corps : acier inoxydable 316Matériau de l'actionneur : acier inoxydable 304Long service, jusqu'à 10 millions de cycles (eau et air).
Points forts
Fluide applicable : air, eau, vapeurDébit jusqu'à 87,5 (facteur Cv)Taille du port : 3/8" à 2 "Matériau du corps : acier inoxydable 316Matériau de l'actionneur : acier inoxydable 304Long service, jusqu'à 10 millions de cycles (eau et air).
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne à siège angulaire |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Plage de pression | 1 mpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,60 € HT
/ unité
745,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours