Distributeur pneumatique Camozzi 434-905

Distributeurs à commande manuelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Camozzi :434-905
Rubix :J726-5251024
Fabricant :30-5434-2905
DISTRIBUTEUR A TIROIR 3/2 COMMANDE A LEVIER

Résumé technique

Typedistributeur levier monostable 3/2
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR A TIROIR 3/2 COMMANDE A LEVIER


Les distributeurs à commande manuelle de la Série 3 en 1/8”, 3/2 et 5/2 et de la Série 4 en 1/4”, 3/2, 5/2 et 5/3 ont été réalisés avec différentes commandes pour répondre à un grand nombre de besoins. Les distributeurs 3/2 des Séries 3 et 4 sont de type Normalement Fermé au repos quand la pression est sur l’entrée 1 et, deviennent de type Normalement Ouvert au repos quand la pression est sur l’échappement 3; la sortie étant en 2 dans les deux cas.

Points forts

Les distributeurs 5/2 des Séries 3 et 4 peuvent-être alimentés par les échappements 3 et 5 avec deux pressions différentes pour, par exemple, alimenter un vérin avec une pression de sortie de la tige différente de celle de rentrée. La Série 1 a été réalisée avec deux types d’actionnement : 3/2 avec commande digitale et 3/2 et 5/2 avec commande par levier.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur levier monostable 3/2
Nombre d’orifices3
113,02 € HT
/ unité
135,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h