Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-T22C-AZD-D2-1T1L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-T22C-AZD-D2-1T1L
Rubix :0326-2569475
Fabricant :560831
EAN :4052568208097
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-T22C-AZD-D2-1T1L

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-t22c-azd-d2-1t1l
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-T22C-AZD-D2-1T1L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-t22c-azd-d2-1t1l
Nombre d’orifices5
Débit2800 l/min
350,58 € HT
/ unité
420,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours