Distributeur pneumatique SMC SS3Y1-S41-05-M5-Q
Embase multiple SY100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS3Y1-S41-05-M5-Q
Rubix :0338-2092178
Fabricant :SS3Y1-S41-05-M5-Q
EAN :3618036219425
Documents
Détails articles : EMBASE MULTIPLE SS3Y1-S41-05-M5-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | socle de collecteur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,23 € HT
/ unité
84,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours