Distributeur pneumatique SMC VQD1121U-5MO-M5-Q

Electrodistributeur 4/2 serie VQD1000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VQD1121U-5MO-M5-Q
Rubix :0338-2265519
Fabricant :VQD1121U-5MO-M5-Q
ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 VQD1000 VQD1121U-5MO-M5-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 4/2 vqd1000 vqd1121u-5mo-m5-q
Nombre d’orifices4

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 VQD1000 VQD1121U-5MO-M5-Q


La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
Electrodistributeur 4/2 serie vqd1000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 4/2 vqd1000 vqd1121u-5mo-m5-q
Nombre d’orifices4
74,02 € HT
/ unité
88,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours