Distributeur pneumatique Festo VUVS-LT20-T32U-MZD-G18-F7

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVS-LT20-T32U-MZD-G18-F7
Rubix :0326-2559374
Fabricant :577501
EAN :4052568382001
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT20-T32U-MZD-G18
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT20-T32U-MZD-G18


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Pression maxi de service10 bar
Débit600 l/min
Plage de pression-0,9/10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,92 HT
/ unité
139,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours