Distributeur pneumatique SMC VH212-02
Soupape manuelle VH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VH212-02
Rubix :0338-2049773
Fabricant :VH212-02
EAN :3618036587968

Documents
Détails articles : VALVE MANU.2/2-G1/4 VH212-02
La conception compacte de la vanne manuelle rotative de la série VH et sa variété de débits font de cette vanne l’outil idéal pour de nombreuses applications nécessitant une commande directionnelle manuelle. La conception de la bague de guidage rend la vanne VH facile à manipuler et grâce à son système auto nettoyant et d’essuyage, elle offre une grande résistance à la pollution.
Vanne 4/2 et 4/3 a commande manuelle serie vh
Points forts
Montage sur panneaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | valve manu.2/2-g1/4 vh212-02 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
| Débit | 592 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,43 € HT
/ unité
142,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours