Distributeur pneumatique Festo VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8-1C1

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8-1C1
Rubix :0326-2559393
Fabricant :8035183
EAN :4052568294083
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vuvs-lt25-m52-md-g14-f8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-lt25-m52-md-g14-f8
Nombre d’orifices5
Débit1000 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,63 HT
/ unité
138,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours