Distributeur pneumatique Festo VSPA-B-T32U-A1

Distributeur

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSPA-B-T32U-A1
Rubix :0326-2567519
Fabricant :546712
EAN :4052568184940
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VSPA-B-T3 32U-A1
Résumé technique
Typevanne pneumatique
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VSPA-B-T3 32U-A1


Distributeur pneumatique VSPA-B-D52-A1 Largeur 26 mm. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1100 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne pneumatique
Nombre d’orifices5
Pression maxi de service10 bar
Débit900 l/min
Plage de pression2/10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,96 HT
/ unité
127,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours