Références
Festo :CPE18-M2H-5J-QS-10
Rubix :0326-2576091
Fabricant :163779
EAN :4052568135355

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE18-M2H-5J-QS-10
Largeur minimale, faible consommation électrique et valeurs maximales de contrôle du débit
Points forts
- Vanne individuelle universelle
- Débit élevé par rapport à sa taille
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 110 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Plage de pression | 2/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,31 € HT
/ unité
401,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours