Distributeur pneumatique Festo MVH-5/3B-3/8-S-B

Électrovanne MVH-5/3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MVH-5/3B-3/8-S-B
Rubix :0326-2575251
Fabricant :15345
EAN :4052568112769
ELECTRODISTRIBUTEUR MV H-5/3B-3/8 8-S-B

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MV H-5/3B-3/8 8-S-B


Électrodistributeur MVH-5/3B-3/8-S-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
699,10 € HT
/ unité
838,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours