Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC AKH06B-01S
Clapet anti-retour série AKH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AKH06B-01S
Rubix :0338-2047492
Fabricant :AKH06B-01S
EAN :3618035587310

Résumé technique
| Matière | nylon/nylon souple/polyuréthane (tube) |
|---|---|
| Connexion | male thread r(pt) 1/8 (with sealant) |
Documents
Détails articles : RACC INST CLAPET A-R ADMISSION LAITON NI M1/8 CO TUBE 6
Les séries de clapets anti-retour AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin de fournir des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. La série est compacte et légère et présente une faible pression de fissuration. La série AKH à montage instantané s'installe facilement dans les conduits et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être utilisé dans les applications de refroidissement et de soufflage de liquides par éclaboussures, etc.
Clapet anti-retour serie akh
Informations techniques
Attributs
| Matière | nylon/nylon souple/polyuréthane (tube) |
|---|---|
| Connexion | male thread r(pt) 1/8 (with sealant) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 € HT
/ unité
20,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours