Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Parker SE75221110

Hannifin Élément d'aspiration

Voir les informations techniques

Références

Parker :SE75221110
Rubix :0352-2008617
Fabricant :SE75221110
CREPINE D'ASPIRATION UC-SE-1320

Résumé technique

Matièreacier inoxydable ; nylon (tête)
Connexiong ¾
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CREPINE D'ASPIRATION UC-SE-1320


Application : Grues de pont et grues mobiles|Équipement de lutte contre l'incendie|Actionneurs|Presses hydrauliques|Groupes de direction marins|Groupes de puissance|Gestion des déchets, camions à benne et chariots élévateurs|Excavatrices|Récolteuses|Balles à déchets|Empileuses à bras|Chargeurs à roues|Équipement de forage|Motorisation industrielle
Marque : Parker
Pression nominale de la soupape de dérivation : Pas de dérivation
Division : Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division
Division : Division de filtration hydraulique et industrielle EMEA
Débit : 25 l/min
Matériau du boîtier : Nylon/acier doux plaqué
Industrie : - Agriculture
- Construction
- Pétrole et gaz
- Marine
- Exploitation minière
- Foresterie
Longueur : 109,5
Niveau de micron : 125.0
Type de montage : Montage sur réservoir
Température de fonctionnement : -30 à 90
Diamètre extérieur : 64
Type d'orifice : G¾
Type de produit : Filtre hydraulique
Technologie : Filtration

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable ; nylon (tête)
Connexiong ¾
Pression maxi de service0,03 bar
Température maxi90 °C
Température mini-30 °C
Diamètre intérieur46 mm
Débit25 l/min
52,45 € HT
/ unité
62,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours