Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Festo ISV-3/8

Soupape de sécurité pour vide

Voir les informations techniques

Références

Festo :ISV-3/8
Rubix :0326-2593203
Fabricant :33971
EAN :4052568067793
CLAPET DE SECURITE POUR L E ISV38

Résumé technique

Matièreacier fortement allié (ressort) ; alliage d’aluminium corroyé, treillis en acier inoxydable (filtre d’air comprimé) ; alliage d’aluminium corroyé (boîtier) ; alliage d’aluminium corroyé (boulon creux) ; pom (flotteur)
Connexiong3/8 (port 1), g3/8 (port 2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLAPET DE SECURITE POUR L E ISV38


Clapet de sécurité pour le vide ISV-3/8 assure le maintien du vide lorsqu'une ou plusieurs ventouses d'un groupe de ventouses ne sont pas en prise. Taille=G3/8, Capacité d'impulsion d'éjection =8 bar, Position de montage=indifférent, Pression de service=0 - 0,95 bar, Débit de volume d'aspiration nécessaire a -0,5 bar=1,5 l/min

Informations techniques


Attributs
Matièreacier fortement allié (ressort) ; alliage d’aluminium corroyé, treillis en acier inoxydable (filtre d’air comprimé) ; alliage d’aluminium corroyé (boîtier) ; alliage d’aluminium corroyé (boulon creux) ; pom (flotteur)
Connexiong3/8 (port 1), g3/8 (port 2)
Pression maxi de service0 bar
Température maxi60 °C
Température mini-10 °C
Diamètre intérieur4 mm
74,53 € HT
/ unité
89,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours