Distributeur pneumatique Festo VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8
Rubix :0326-2260621
Fabricant :575474
EAN :4052568260316
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-l25-m32c-mzd-g14-f8
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Electrovanne VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8 Fonction de vanne=3/2 fermée monostable, Type de commande=électrique, Taille de vanne=26,5 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l25-m32c-mzd-g14-f8
Nombre d’orifices3
Débit1000 l/min
112,49 € HT
/ unité
134,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours