Distributeur pneumatique Festo VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-1P4-8
VZWD Électrovanne
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-1P4-8
Rubix :0326-2562139
Fabricant :1491870
EAN :4052568106522
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWD-L-M22C-M-N14-25-V
Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Conception=Distributeur à clapet avec commande directe, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-1P4-8 à pilotage direct, raccord NPT1/4 ". Conception=Distributeur à clapet avec commande directe, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vzwd-l-m22c-m-n14-25-v |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,69 € HT
/ unité
142,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
