Distributeur pneumatique Asco P503AB428359001
Embase pour distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Asco :P503AB428359001
Rubix :0383-2209542

Détails articles : KIT PLAQUE DE STATION BLANC P503AB428359001
Pour distributeur avec M12 en face supérieure. Norme ISO 15407-1.
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de station vierge |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Plage de pression | -0,95/10 bar |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,83 € HT
/ unité
26,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
