Distributeur pneumatique Festo MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K

Electrovanne MHE2-MS1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K
Rubix :0326-2577482
Fabricant :196157
EAN :4052568159290
ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K


Électrodistributeur MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K Distributeur individuel, à commutation rapide, avec câble. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=100 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Débit100 l/min
167,32 € HT
/ unité
200,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours