Distributeur pneumatique Festo VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-W1-S
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-W1-S
Rubix :0326-2545971
Fabricant :589282
EAN :4052568392345

Résumé technique
| Type | électrodistributeur 5/2 bistable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L
Électrodistributeur VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-W1-S Électrodistributeur VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-W1-S Fonction de distributeur: 5/2 bistable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 195; Raccord de travail pneumatique: M5; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur 5/2 bistable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 195 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 0,15 à 0,7 mpa ; 1,5 à 7 bar |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,37 € HT
/ unité
103,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours