Distributeur pneumatique Festo V/O-3-1/8

Soupape à poussoir V/O-3-1/8

Voir les informations techniques
Références
Festo :V/O-3-1/8
Rubix :0326-2078031
Fabricant :4938
EAN :4052568000769
DISTRIBUTEUR A POUSSOIR V/O-3-1/8 4938
Résumé technique
Typeno ou nf
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR A POUSSOIR V/O-3-1/8 4938


Soupape à poussoir V/O-3-1/8 Fermée en position de repos, ouverte en position de repos selon les raccords choisis. Fonction de soupape=3/2 ouvert/fermé monostable, Type de pilotage=mécanique, débit nominal normal=140 l/min, pression de service=-0,95-8 bar, structure de conception=clapet

Informations techniques


Attributs
Typeno ou nf
Nombre d’orifices3
Débit140 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,72 HT
/ unité
242,06 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h