Distributeur pneumatique Festo MFH-5-3/8-S-B

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques
Références
Festo :MFH-5-3/8-S-B
Rubix :0326-2579638
Fabricant :19706
EAN :4052568113414
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-3/8-S- -B
Résumé technique
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-3/8-S- -B


Électrodistributeur MFH-5-3/8-S-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit2000 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,44 HT
/ unité
510,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours