Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/8-B-EX

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-1/8-B-EX
Rubix :0326-2576835
Fabricant :535918
EAN :4052568169688
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/8-B- -EX

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/8-B- -EX


Électrodistributeur MFH-5-1/8-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=750 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit750 l/min
290,61 € HT
/ unité
348,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours