Distributeur pneumatique SMC EVZM450-F01-33

Valve mécanique

Voir les informations techniques

Références

SMC :EVZM450-F01-33
Rubix :0338-2263899
Fabricant :00160220
DISTRIBUTEUR 5/2 5/3 CDE MECAN EVZM450-F01-33

Résumé technique

Typevanne mécanique
Nombre d’orifices5

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 5/3 CDE MECAN EVZM450-F01-33


La série VZM est une vanne mécanique à 5 orifices. Elle est de conception compacte avec une grande capacité de débit (VZM400 10mm², VZM500 10,9mm²). Le VZM est disponible avec un tiroir en métal ou en caoutchouc, avec une variété de choix d'actionneurs et un pilote externe optionnel.

Points forts

Fluide : air, gaz inertePression de service : 0,15 à 1,0MPaTempérature ambiante et du fluide : -5° à 60°C (pas de gel)Surface effective (mm²) : 10Filetage : G(PF)Taille de l'orifice : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Informations techniques


Attributs
Typevanne mécanique
Nombre d’orifices5
107,30 € HT
/ unité
128,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours