Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DHAS-GB-B14-18-S
Soufflet
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DHAS-GB-B14-18-S
Rubix :0326-2565293
Fabricant :1448947
Détails articles : SOUFFLET DHAS-GB-B14-18-S
Points forts
Préhenseur interne à simple effet
Avec un trou creux (en option), divers liquides et gaz peuvent passer par l'intérieur
Type de rétraction et type d'extraction
Position du port de connexion : Latéral/vers le haut
Avec un trou creux (en option), divers liquides et gaz peuvent passer par l'intérieur
Type de rétraction et type d'extraction
Position du port de connexion : Latéral/vers le haut
Informations techniques
Attributs
| Type | soufflet |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,90 € HT
/ unité
28,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours