Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FNC-32
FNC Montage à bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FNC-32
Rubix :0326-2179662
Fabricant :174376
EAN :4052568037574

Détails articles : CHAPE ARRIERE FNC-32 174376
Fixation par flasque FNC-32 Taille=32, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=221 g
Informations techniques
Attributs
| Type | montage de la bride |
|---|---|
| Raccordement 1 | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,77 € HT
/ unité
39,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours